Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Schwenkbiegemaschine Modell MSL-S 2020x2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Schwenkbiegemaschine
Motorische Schwenkbiegemaschine
Artikel-Nr.:
     C6014-81173
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81173
EAN/GTIN:
     9004853811739
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine
    Weitere Informationen:
    Biegelänge:
    2020 mm
    Materialstärke 400 N/mm²:
    2 mm
    Materialstärke 600 N/mm²:
    1.5 mm
    Materialstärke Alu 275 N/mm²:
    4 mm
    Öffnung:
    140 mm
    Motorleistung Biegewange:
    1,1 kW
    Motorleistung Klemmung:
    0,75 kW
    Länge:
    2950 mm
    Breite:
    800 mm
    Höhe:
    1200 mm
    Gewicht:
    1760 kg
    Ursprungsland:
    SK
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Kompakte Fertigungslösung:
    Die ergonomisch designten Schwenkbiegemaschinen vereinen die
    Serienausstattung Modell MSL:
    - Manuelle Winkeleinstellung<br/>- Fußpedal mit Not/Halt-Fun
    Weitere Suchbegriffe: elmag abkantbank, abkantbank
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24.009,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.