Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kreissägemaschine VA 370-L, 12/25 Upm 'vollautomatisch' (Standard mit 1,5 m Zulauf-Rollbahn)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Kreissägemaschine
Metall-Kreissägemaschine
Artikel-Nr.:
     C6014-78078
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78078
EAN/GTIN:
     9004853780783
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
elmag metallkreissäge
kaltkreissäge
  • VA 370-L
  • CNC9-Steuerung, ideal für flexible Einzel-, Klein- und Großserienproduktion
  • Sägevollautomat hydraulisch
    - 9 Sägeprogramme, je 99 Einzelschritte
    - Stückzähler für 891 Schnittpositionen
    - Flexible Schnittprogrammierung
  • Materialwagenvorschub max. 500 mm
  • Rasche Gehrung - Winkelsperren bei 45-0-45-60 °
  • Niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment für INOX/NIRO/Edelstahl und harte Werkstoffe.
Weitere Informationen:
Rundrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 120 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 120 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 100 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 100 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 170x100 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 130x100 mm
Sägeblatt-Außendurchmesser:
370 mm
Sägeblatt-Innendurchmesser:
32 mm
Schraubstockspannweite max.:
185 mm
Schnittwinkel:
45-0-45 °
Materialwagenvorschub max.:
600 mm
Drehzahlstufe 1 / 2:
12 / 25 UpM
Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2:
1500 / 2200 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
3500 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
900 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
VA-Modelle:
Vollautomatische Industrie-Kreissägen für rationelle Serienv
Serienausstattung:
- VA Metall-Kreissägemaschine CNC<br/>- V-Auto H Hydraulik v
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.636,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.669,85*
€ 29.357,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.657,94*
€ 29.342,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.636,07*
€ 29.316,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.