| |
Rundrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 120 mm |
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 120 mm |
Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 100 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 170x90 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 125x90 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90x90 mm |
Sägeblatt-Außendurchmesser: | 350 mm |
Sägeblatt-Innendurchmesser: | 32 mm |
Schraubstockspannweite max.: | 185 mm |
Schnittwinkel: | 45-0-60 ° |
Drehzahlstufe 1 / 2: | 36 / 72 UpM |
Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2: | 1900 / 2500 W |
Netzanschluss: | 400/50 V/Hz |
Einlaufhöhe für Rollbahnen: | 908 mm |
Länge: | 2640 mm |
Breite: | 1200 mm |
Höhe: | 1850 mm |
Gewicht: | 500 kg |
Ursprungsland: | IT |
Paketdiensfähig: | NEIN |
VS-Modelle: | Moderne, halbautomatische Vertikalkreissägen mit pneumatisch |
Serienausstattung: | - VS Metall-Kreissägemaschine<br/>- H-Auto P Pneumatik halba |
Halbautomatischer Schneidezyklus: | - Zyklusstart ab Bedienpanel<br/>- Material fixieren / Spann |