| |
Rundrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 100 mm |
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 100 mm |
Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 80 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 90 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 90 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 70 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 135x80 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 100x80 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 70x80 mm |
Sägeblatt-Außendurchmesser: | 315 mm |
Sägeblatt-Innendurchmesser: | 32 mm |
Schraubstockspannweite max.: | 160 mm |
Schnittwinkel: | 45-0-60 ° |
Drehzahlstufe 1 / 2: | 17 / 34 UpM |
Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2: | 1320 / 1910 W |
Netzanschluss: | 400/50 V/Hz |
Einlaufhöhe für Rollbahnen: | 900 mm |
Länge: | 1500 mm |
Breite: | 650 mm |
Höhe: | 2000 mm |
Gewicht: | 300 kg |
Ursprungsland: | IT |
Paketdiensfähig: | NEIN |
VS-Modelle: | Moderne, halbautomatische Vertikalkreissägen mit pneumatisch |
Serienausstattung: | - VS Metall-Kreissägemaschine<br/>- H-Auto P Pneumatik halba |
Halbautomatischer Schneidezyklus: | - Zyklusstart ab Bedienpanel<br/>- Material fixieren / Spann |