Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A Ø 80 x 4 x 27, feingezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
HSS Co5-Scheibenfräser DIN 885A
Artikel-Nr.:
     C6014-74313
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74313
EAN/GTIN:
     9004853743139
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    80 mm
    S k11:
    4 mm
    d H7:
    27 mm
    Anzahl Z:
    20
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 80x12
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 102,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,54*
    € 154,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,57*
    € 149,43
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 125,22*
    € 149,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,83*
    € 142,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,94*
    € 130,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,66*
    € 122,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.