Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Walzenstirnfräser DIN 1880 Ø 120 x 56 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Walzenstirnfräser DIN 1880
HSS Co5-Walzenstirnfräser DIN 1880
Artikel-Nr.:
     C6014-74205
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74205
EAN/GTIN:
     9004853742057
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirn schruppfräser
  • Sehr guter Schlichtfräser
  • Hohe Oberflächengüte
  • Weicher Schnitt, stets eine Schneide im Eingriff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
L:
56 mm
d H7:
40 mm
Z:
14 Anz.
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,78*
€ 642,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,76*
€ 617,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,51*
€ 580,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,34*
€ 559,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.