Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Walzenstirnfräser DIN 1880 Ø 80 x 45 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Walzenstirnfräser DIN 1880
HSS Co5-Walzenstirnfräser DIN 1880
Artikel-Nr.:
     C6014-74203
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74203
EAN/GTIN:
     9004853742033
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser ø80
  • Sehr guter Schlichtfräser
  • Hohe Oberflächengüte
  • Weicher Schnitt, stets eine Schneide im Eingriff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
L:
45 mm
d H7:
27 mm
Z:
10 Anz.
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.