Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845 Ø 63,0 mm, MK 5 (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845
HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845
Artikel-Nr.:
     C6014-74068
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74068
EAN/GTIN:
     9004853740688
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    63 mm
    l:
    180 mm
    L:
    338 mm
    Aufnahme:
    5
    Anzahl Z:
    8
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 429,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 503,08*
    € 598,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 488,02*
    € 580,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 450,52*
    € 536,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 441,70*
    € 525,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 429,86*
    € 511,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.