Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845 Ø 25,0 mm, MK 3 (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845
HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845
Artikel-Nr.:
     C6014-74058
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74058
EAN/GTIN:
     9004853740589
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    25 mm
    l:
    90 mm
    L:
    192 mm
    Aufnahme:
    3
    Anzahl Z:
    5
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,72*
    € 125,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,85*
    € 122,39
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 102,54*
    € 122,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,56*
    € 116,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,82*
    € 112,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,65*
    € 98,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.