Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN 1835B Ø 16,0 x 8,0 mm, 75°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN 1835B
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN 1835B
Artikel-Nr.:
     C6014-73621
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73621
EAN/GTIN:
     9004853736216
Suchbegriffe:
Winkel-Stirnfräser
Winkelstirnfräser
winkelstirnfräser 75°
winkel stirnfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    16 mm
    l js14:
    8 mm
    L:
    60 mm
    d h6:
    12 mm
    Anzahl Z:
    10
    p ± 30:
    75 °
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,82*
    € 64,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,23*
    € 62,15
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,09*
    € 58,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,08*
    € 56,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,10*
    € 47,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.