Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN 1835B Ø 20,0 x 5,0 mm, 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN 1835B
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN 1835B
Artikel-Nr.:
     C6014-73601
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73601
EAN/GTIN:
     9004853736018
Suchbegriffe:
Winkel-Stirnfräser
Winkelstirnfräser
winkelstirnfräser 45°
winkel stirnfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    20 mm
    l js14:
    5 mm
    L:
    63 mm
    d h6:
    12 mm
    Anzahl Z:
    10
    p ± 30:
    45 °
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,02*
    € 76,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,65*
    € 73,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,30*
    € 71,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,66*
    € 67,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,43*
    € 65,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.