Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850 Ø 13,5 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850
HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850
Artikel-Nr.:
     C6014-73507
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73507
EAN/GTIN:
     9004853735073
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 13,5x4
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    13.5 mm
    S e8:
    3 mm
    L:
    56 mm
    d h6:
    10 mm
    Anzahl Z:
    6
    bxh:
    3x5 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,07*
    € 64,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,17*
    € 62,08
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 50,96*
    € 60,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,13*
    € 58,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,85*
    € 55,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,67*
    € 54,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.