Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850 Ø 10,5 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850
HSS Co5-Schlitzfräser DIN 850
Artikel-Nr.:
     C6014-73503
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73503
EAN/GTIN:
     9004853735035
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 10,5x1,5
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    10.5 mm
    S e8:
    2 mm
    L:
    50 mm
    d h6:
    6 mm
    Anzahl Z:
    6
    bxh:
    2x3,7 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,84*
    € 62,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,10*
    € 60,81
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 49,91*
    € 59,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,36*
    € 57,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,21*
    € 54,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,16*
    € 51,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.