Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS T-Nutenfräser mit Morsekegel DIN 851 Ø 25,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS T-Nutenfräser mit Morsekegel DIN 851
HSS T-Nutenfräser mit Morsekegel DIN 851
Artikel-Nr.:
     C6014-73452
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73452
EAN/GTIN:
     9004853734526
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
hss t-nutenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    25 mm
    S h12:
    1 mm
    L:
    104 mm
    d1:
    12 mm
    Aufnahme:
    2
    Anzahl Z:
    8
    a:
    14 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,16*
    € 90,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,28*
    € 86,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,18*
    € 83,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,69*
    € 80,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,73*
    € 68,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.