Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5 T-Nutenfräser DIN 851 Ø 21,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5 T-Nutenfräser DIN 851
HSS Co5 T-Nutenfräser DIN 851
Artikel-Nr.:
     C6014-73405
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73405
EAN/GTIN:
     9004853734052
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    21 mm
    S d11:
    9 mm
    L:
    74 mm
    d1 h12:
    10 mm
    d h6:
    12 mm
    Anzahl Z:
    6
    a:
    12 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,16*
    € 98,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,89*
    € 95,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,29*
    € 91,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,81*
    € 89,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,31*
    € 76,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.