Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5 T-Nutenfräser DIN 851 Ø 11,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5 T-Nutenfräser DIN 851
HSS Co5 T-Nutenfräser DIN 851
Artikel-Nr.:
     C6014-73400
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73400
EAN/GTIN:
     9004853734007
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    11 mm
    S d11:
    4 mm
    L:
    535 mm
    d1 h12:
    4 mm
    d h6:
    10 mm
    Anzahl Z:
    6
    a:
    5 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,17*
    € 88,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,47*
    € 85,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 69,93*
    € 83,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,92*
    € 80,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,78*
    € 78,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,27*
    € 66,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.