Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co8-Langlochfräser DIN 327 Ø 18,0 mm (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
HSS Co8-Langlochfräser DIN 327
Artikel-Nr.:
     C6014-72828
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     72828
EAN/GTIN:
     9004853728280
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    18 mm
    L:
    79 mm
    l:
    19 mm
    d h6:
    16 mm
    Anzahl Z:
    2
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,64*
    € 48,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,76*
    € 44,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,35*
    € 43,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.