Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co8-Schaftfräser DIN 844 Ø 2,0 mm (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co8-Schaftfräser DIN 844
HSS Co8-Schaftfräser DIN 844
Artikel-Nr.:
     C6014-72400
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     72400
EAN/GTIN:
     9004853724008
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2 mm
    L:
    51 mm
    l:
    7 mm
    d h6:
    6 mm
    Anzahl Z:
    3
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.