Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 600 mm SILVER LINE - UNI (Bohrung: 60,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 600 mm
Diamantscheibe 600 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61593
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61593
EAN/GTIN:
     9004853615931
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
  • Für Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 mm
Belaghöhe:
10 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
30/60 mm
Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mitte
Ursprungsland:
KR
Paketdiensfähig:
Ja
DaProfi uni:
Sehr leistungsstarke Diamant-Trennscheibe mit hoher Standzei
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.