Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 180 mm PREMIUM LINE - UNI (Bohrung: 25,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 180 mm
Diamantscheibe 180 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61573
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61573
EAN/GTIN:
     9004853615733
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180x30 mm
  • Sehr stabil, mit Spannwalzring
  • Thermisch hoch belastbar
  • Hinterlochung mit Drehrichtungspfeil
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Aufnahme:
25,4 mm
Belaghöhe:
8 mm
Belagbreite:
2.4 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Profi-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung:
Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionel
Premium Line - Uni:
Mit Spezialbindung (Titan-Korn) für harte Baustoffe. <br/>La
Leichtgängigkeit und Schnitttiefe:
Beim Schneidvorgang immer auf leichten, geradlinigen Schnitt
Einsatzbereich:
Granit- und Porphyrplatten, armierter Beton, Waschbeton, Zie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.