Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 115 mm SILVER LINE - UNI (Bohrung: 22,2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 115 mm
Diamantscheibe 115 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61560
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61560
EAN/GTIN:
     9004853615603
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    115 mm
    Aufnahme:
    22,2 mm
    Belaghöhe:
    8 mm
    Belagbreite:
    2.5 mm
    Ursprungsland:
    KR
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Diamanttrennscheiben mit Super-Preis-/Leistungsverhältnis:
    Die Einsatzdauer einer Diamanttrennscheibe entscheidet über
    SILVER LINE UNI:
    Mit weicher Bindung für harte Baustoffe, lasergeschweißten S
    Einsatzbeispiele:
    armierter Beton, Waschbeton, Ziegel, harte Klinker, Dachzieg
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,48*
    € 61,26
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 46,33*
    € 55,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,98*
    € 46,39
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.