Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 700 mm SILVER LINE - UNI (Bohrung: 30,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 700 mm
Diamantscheibe 700 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61559
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61559
EAN/GTIN:
     9004853615597
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
  • Für Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
700 mm
Belaghöhe:
10 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
30 mm
Einsatzbereich:
Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mitte
Ursprungsland:
KR
Paketdiensfähig:
Ja
DaProfi uni:
Sehr leistungsstarke Diamant-Trennscheibe mit hoher Standzei
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,76*
€ 584,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,44*
€ 581,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,37*
€ 535,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.