Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 180 mm PREMIUM LINE - SUPER TURBO (Bohrung: 25,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 180 mm
Diamantscheibe 180 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61553
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61553
EAN/GTIN:
     9004853615535
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
  • Sehr stabil, mit Spannwalzring
  • Thermisch hoch belastbar
  • Hinterlochung mit Drehrichtungspfeil
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Aufnahme:
22,2 mm
Belaghöhe:
9 mm
Belagbreite:
2.4 mm
Ursprungsland:
KR
Paketdiensfähig:
Ja
Profi-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung:
Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionel
Premium Line - Super Turbo:
Mit harter Spezialbindung (Titan-Korn). Lasergeschweißte Sch
Einsatzbereich:
armierter Beton Ziegel, Gipsplatten, Baustellenmaterial, Dac
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.