Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 500 mm PREMIUM LINE - ASPHALT (Bohrung: 25,4 mm) (speziell für Fugenschneider)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 500 mm
Diamantscheibe 500 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61543
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61543
EAN/GTIN:
     9004853615436
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    500 mm
    Aufnahme:
    25,4 mm
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 118,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 334,67*
    € 398,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,33*
    € 172,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,56*
    € 164,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,04*
    € 158,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,22*
    € 140,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.