Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 115 mm PREMIUM LINE - FLIESE (Bohrung: 22,2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 115 mm
Diamantscheibe 115 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61510
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61510
EAN/GTIN:
     9004853615108
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    115 mm
    Aufnahme:
    22,2 mm
    Belaghöhe:
    5 mm
    Belagbreite:
    1.6 mm
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Profi-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung:
    Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG für professionel
    PREMIUM LINE - FLIESE:
    Sehr sauberer Schnitt durch weiche Sinter-Spezialbindung. Ho
    Einsatzbereich:
    Fliesen, Keramik, Kacheln, dünne Granite, Marmorplatten
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,48*
    € 56,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,40*
    € 43,32
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.