Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 600/350, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Artikel-Nr.:
     C6014-61365
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61365
EAN/GTIN:
     9004853613654
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
  • Arretierbarer Federspanner für Rückstellung in zwei Sattellagern
  • Wasserpumpe S1
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Starker Antriebsmotor 2,2 kW / 230 V
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Lange Lebensdauer: Rolltisch-Stahllaufrollen über Wasser
  • Präzise: Justierbarer Längsanschlag, Messskala
  • Unübertroffene Schneideinheit für sehr große Schnitttiefe im Umkehrschnitt.
  • Inklusive segmentierte Diamantscheibe für universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
105 / 600 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
2.2 kW
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
1130x570x1600 mm
Gewicht:
72 kg
Ursprungsland:
IN
Paketdiensfähig:
NEIN
STM 610/350:
Die beeindruckenden Steintrennmaschinen verdienen aufgrund i
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 901,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,37*
€ 1.198,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,87*
€ 1.169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,99*
€ 1.135,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,92*
€ 1.107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,89*
€ 1.073,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.