Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 810/350, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61318
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61318
EAN/GTIN:
     9004853613180
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Korrosionsschutz: Vollverzinkte Ausführung
  • Ausziehbare Wasserwanne
  • Sehr starker Antriebsmotor
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Leichter Transport auf Kunststoffrollen, vier Tragegriffe
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
110 / 810 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
3 kW
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Abmessungen:
1200x600x1400 mm
Gewicht:
85 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
NEIN
Mit oder ohne Gehrungstisch K:
Qualitätsmaschinen bis 110 mm Schnitttiefe, ideal für Naturs
Profi-Steintrenner 400 Volt:
Mit den STM-Modellen bietet ELMAG® dem Professionisten eine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.288,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.448,74*
€ 2.914,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.408,02*
€ 2.865,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,62*
€ 2.782,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.304,04*
€ 2.741,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,75*
€ 2.723,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.