Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine SUPERLUNGA EXTRA 3300S bestehend aus: - 2-Radsatz, - Laserschnittanzeige - 4 Stk. Zusatztisch 600x500mm - 1 Stk. Befestigungsklemme B-LOCK für bis 40mm - Ø200...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennmaschine SUPERLUNGA EXTRA 3300S
Steintrennmaschine SUPERLUNGA EXTRA 3300S
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61298
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61298
EAN/GTIN:
     9004853612985
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
  • Der Schneidkopf wird mittels Handrad nach vorne oder nach hinten verstellt und kann in der vorgesehenen Höhe arretiert werden.
  • Die B-Lock Kachelverriegelung ist ein cleveres optionales Zubehör zum fixieren des Materials während des Schneidvorgangs.
  • Inklusive Diamantscheibe mit geschlossenen Schneidrand für Fliesen.
Weitere Informationen:
Diamanttrennscheiben-Ø:
200 mm
Elektromotor:
230 / 1,4 V / kW
Max. Schnittlänge:
3300 mm
Max. Schnitttiefe (90°):
40 mm
Max. Schnitttiefe (45°):
35 mm
Max. Schnitttiefe bei 2 Durchläufen:
55 mm
Drehgeschwindigkeit:
2800 UpM
Abmessungen LxBxH:
3975x900x1260 mm
Gewicht:
150 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERLUNGA 3300:
Großformatige Fliesen und Platten können mit dieser Maschine
Unsere Empfehlung:
Für sehr harte Fliesen- und Feinsteinzeugformate verwenden S
Serienausstattung:
- Radsatz<br/>- Laserschnittanzeige<br/>- B-Lock<br/>- Befes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.535,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.748,67*
€ 6.840,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.700,99*
€ 6.784,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.578,99*
€ 6.639,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.542,30*
€ 6.595,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.535,41*
€ 6.587,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.