Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe - fein (K60) 200x32x32 mm (DSM 200 W+D) 'NORMALKORUND'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe - fein (K60)
Schleifscheibe - fein (K60)
Artikel-Nr.:
     C6014-61082
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61082
EAN/GTIN:
     9004853610820
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 200x32x32 mm nor...
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
  • Ideal für präzise Schleifaufgaben
  • Sehr gut steuerbarer Schleifvorgang, gleichermaßen feinste Zerspanung und hohe Abtragsleistung möglich
  • Kühler Schliff, homogenes Schliffbild
  • Arbeitsgechwindigkeit max. 35 m/s
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Schleifscheiben Korn K60/K80:
Hochreine Edelkorund-Schleifscheiben mit splittrigem Korn un
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 173,16*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 288,32*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 288,46*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 242,05*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 316,67*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 380,67*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 763,53*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,03*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,62*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,45*
Ähnlich
ELMAG
61081
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.