Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe - grob (K36) 200x32x32 mm (DSM 200 W+D u. DSM 914/200 DK) 'NORMALKORUND'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe - grob (K36)
Schleifscheibe - grob (K36)
Artikel-Nr.:
     C6014-61081
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61081
EAN/GTIN:
     9004853610813
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 200x32x32 mm nor...
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
  • Hohe, gleichmäßige Abtragsleistung
  • Hohe Nutzungsdauer auch bei intensiver Verwendung
  • Rasches, sauberes Schleifergebnis
  • Kühler Schliff, sauberes Schliffbild
  • Arbeitsgeschwindigkeit max. 35 m/s
  • Sehr wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Schleifscheibe Korn K36:
Hochbeständige Normalkorund-Schleifscheiben mit kubischem Ko
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61052
ab € 173,16*
Ähnlich
ELMAG
61054
ab € 288,32*
Ähnlich
ELMAG
61053
ab € 288,46*
Ähnlich
ELMAG
61056
ab € 242,05*
Ähnlich
ELMAG
61055
ab € 316,67*
Ähnlich
ELMAG
61057
ab € 380,67*
Ähnlich
ELMAG
61250
ab € 763,53*
Ähnlich
ELMAG
61077
ab € 17,03*
Ähnlich
ELMAG
61080
ab € 35,62*
Ähnlich
ELMAG
61083
ab € 47,45*
Ähnlich
ELMAG
61082
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.