Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DSM 175 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifmaschine DSM 175 W
Doppelschleifmaschine DSM 175 W
Artikel-Nr.:
     C6014-61051
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61051
EAN/GTIN:
     9004853610516
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock
  • Ruhiger, vibrationsfreier Lauf durch einen Doppelachsenmotor 230 V mit großer, präziser Schleifscheibenlagerung.
  • Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
  • Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80.
  • Präzise - mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
links: 175 / rechts: 175 mm
Schleifscheibenbreite:
links: 25 / rechts: 25 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifgeschwindigkeit:
27 m/s
Drehzahl:
2950 UpM
Antrieb Motorleistung:
520 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser:
16 mm
Befestigungsmutter:
M12
Länge:
420 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
18 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz:
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrup
Formen - Umschleifen - Schärfen:
Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppsch
DSM W-Modelle:
Doppelschleifblöcke für leichtes Formen und gefühlvolles Sch
Serienausstattung:
- DSM Schleifmaschine<br/>- Schleifscheibe Korngröße 36<br/>
Sonderzubehör:
- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)<b
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.