Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Profi-Anwärmset inkl. 5m Schlauch bestehend aus: Propan - Handgriff, Kleindruckregler mit Kombi-Anschluß, Verbindungsrohr 600mm, Brenner- kopf Ø 60mm, Ablagevorrichtung, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Profi-Anwärmset inkl. 5m Schlauch
Propan-Profi-Anwärmset inkl. 5m Schlauch
Artikel-Nr.:
     C6014-56131
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56131
EAN/GTIN:
     9004853561313
Suchbegriffe:
Brennergriffe
Propan-Handgriffe
Propan Kleindruckregler
Propan-Druckminderer
  • - Profi-Anwärmset für das Kleben von Bitumen, Folienschrumpfen,
    Lackentfernen, Anwärmen, Enteisen Etc.
    - Propangasbrenner-Handgriff
    - Hochleistungsbrenner Ø 60 mm
    - Verbindungsrohr 600 mm
    - Kleindruckregler
    - Hochdruckschlauch Ø 6,3 x 16 mm
    - Schlauchlänge 5 m, IG 3/8' li.
    - Rückschlagsicherung max. 12 kg/h
    - Ablagevorrichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.