Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430)
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55661
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55661
EAN/GTIN:
     9004853556616
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht 1mm
    Weitere Informationen:
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    hochlegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    315 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    540 N/mm²
    Ursprungsland:
    AT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    NIRO-Schweißstäbe 1.4430 für WIG, rost-/säurebeständig:
    Schweißstäbe aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4430 mit beso
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    55670
    ab € 18,35*
    Ähnlich
    ELMAG
    55671
    ab € 18,25*
    Ähnlich
    ELMAG
    55672
    ab € 17,62*
    Ähnlich
    ELMAG
    55686
    ab € 17,25*
    Ähnlich
    ELMAG
    55687
    ab € 17,14*
    Ähnlich
    ELMAG
    55688
    ab € 16,73*
    Ähnlich
    ELMAG
    55689
    ab € 16,71*
    Ähnlich
    ELMAG
    55660
    ab € 26,91*
    Ähnlich
    ELMAG
    55664
    ab € 27,10*
    Ähnlich
    ELMAG
    55679
    ab € 10,59*
    Ähnlich
    ELMAG
    55678
    ab € 10,47*
    Ähnlich
    ELMAG
    55675
    ab € 10,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.