Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430)
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55660
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55660
EAN/GTIN:
     9004853556609
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht 1,6 mm
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    1.6 mm
    Länge:
    1000 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    hochlegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    315 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    540 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    NIRO-Schweißstäbe 1.4430 für WIG, rost-/säurebeständig:
    Schweißstäbe aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4430 mit beso
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    55670
    ab € 18,47*
    Ähnlich
    ELMAG
    55671
    ab € 18,20*
    Ähnlich
    ELMAG
    55672
    ab € 17,69*
    Ähnlich
    ELMAG
    55686
    ab € 17,24*
    Ähnlich
    ELMAG
    55687
    ab € 17,10*
    Ähnlich
    ELMAG
    55688
    ab € 16,71*
    Ähnlich
    ELMAG
    55689
    ab € 16,67*
    Ähnlich
    ELMAG
    55661
    ab € 29,23*
    Ähnlich
    ELMAG
    55664
    ab € 27,01*
    Ähnlich
    ELMAG
    55679
    ab € 10,50*
    Ähnlich
    ELMAG
    55678
    ab € 10,39*
    Ähnlich
    ELMAG
    55675
    ab € 10,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.