Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454276 Herst.-Nr.: 54194 EAN/GTIN: 9004853541940 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 300 mm | Pro Spule: | 15 kg | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | MIG-Hartlöt- und Kupferschweißdraht CuSi3/2.1461: | Spezial-Schweißdraht aus Kupfer-Silizium-Legierung CuSi3 für |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 454,84* | € 529,75* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 463,27* | € 535,99* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 481,61* | € 560,33* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 630,28* | € 720,13* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.439,88* | € 1.493,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 30,32267* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|