Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Schweißdraht AlSi 5 (3.2245) D 300 / 0,8 mm / 7 kg (Preis per Rolle) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Schweißdraht AlSi 5 (3.2245)
ALU-Schweißdraht AlSi 5 (3.2245)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-54146
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54146
EAN/GTIN:
     9004853541469
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    300 mm
    Pro Spule:
    7 kg
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Alu-Schweißdrahtrollen AlSi5 /3.2245 für AlSi-Legierungen:
    Aluminium-Schweißdraht AlSi5 für das MIG- und WIG-Schweißen
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 141,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    1 Stück enthält 7 Kilogramm (ab € 20,17143* pro Kilogramm)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,16*
    € 206,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,37*
    € 202,74
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 169,80*
    € 202,06
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 169,36*
    € 201,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,26*
    € 195,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,41*
    € 182,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,20*
    € 168,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.