Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasrohr 'Edelstahl' flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID28/AD30mm für Stromerzeuger mit 1B20,1B30 und L70 Motor inkl. Klemmschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgasrohr flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID28/AD30mm
Abgasrohr flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID28/AD30mm
Artikel-Nr.:
     C6014-53863
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53863
EAN/GTIN:
     9004853538636
Suchbegriffe:
Abgasrohr
Abgasrohr Abgasanlage
Abgasrohr KFZ
Auspuffrohr KFZ
  • Innendurchmesser 28 mm, Außendurchmesser 30 mm
  • für Stromerzeuger mit 1B20, 1B30 & L70 Motor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
Ja
Aufstellungsoptionen - Spezialzubehör zur Aufstellung in Inn:
Der Betrieb eines Stromerzeugers oder einer dauerhaft instal
Abgasrohr flexibel 2 m:
Abgas sauber ausleiten - flexibel verlegbares, trittfestes M
Bei der Planung der korrekten Anlagen-Aufstellung ist Ihnen:
Wir beraten Sie gerne über die Voraussetzungen zum Betrieb e
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.