Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 3300W mit HONDA-Motor GX200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 3300W
Stromerzeuger SEB 3300W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53102
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53102
EAN/GTIN:
     9004853531026
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
  • Handstart mit EasyStart-System
  • WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
3 kVA
Dauerleistung 1~230V:
2.7 kVA
Leistung 1~230V kont.:
12 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Stage:
5
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 200
Motorleistung:
3,8 kW
Hubraum:
196 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
3.1 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.4 h
Abmessungen LxBxH:
580x420x440 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
42 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
95 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
70 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt:
Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind di
SEB 3300W:
Gefragtes 230 Volt-Modell zur Grundversorgung und als Kunden
Ausstattung:
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A<br/>- Handstart<br/>- Abs
Beliebte Sonderausstattung::
- 2-Radsatz<br/>- FI-Schutzschalter<br/>- Wechseltanksystem
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,90*
€ 754,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,63*
€ 752,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,74*
€ 706,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
53103
ab € 813,75*
Ähnlich
ELMAG
53110
ab € 1.517,59*
Ähnlich
ELMAG
53131
ab € 1.084,95*
Ähnlich
ELMAG
53158
ab € 1.658,34*
Ähnlich
ELMAG
531392
ab € 1.924,85*
Ähnlich
ELMAG
531378
ab € 4.355,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.