Das exakte Kraftpaket
Super-schallgedämmtes Aggregat mit Invertertechnologie.
Der SEBSSi 2000W überzeugt dank der überlegenen Inverter-Technologie
mit perfekter Spannungs- und Frequenzstabilität (Blockwelle).
Das benzinbetriebene Gerät ist bestens geeignet
- für kleine und mittlere gewerbliche Anwendungen,
- für das Betreiben von Elektrowerkzeugen, Beleuchtung, Audio- und
Videoanlagen, Verstärkeranlagen, Personal Computern ...,
- für die Dauerversorgung von Stromverbrauchern in Marktständen
und in unversorgten Bereichen wie Berghütten, Ausflugsschiffen ...,
- für das Laden von Akkumulatoren (12 V / 8,3 A).
Leicht, kompakt, super-schallgedämmt. Das robuste SEBSSi 2000W
Stromerzeuger-Handy mit dem bewährten Honda GX100 Benzinmotor
ist ein starker ?Profi? für Camping, Gartengrill, Segelturns und auf Safari.
Aber auch dem Handwerker und Hobbygärtner bietet das leicht transportable
Gerät mit zwei 230 Volt - Anschlüssen viele Möglichkeiten.
Der Stromerzeuger leistet bei einem Verbrauch von 1,1 Liter Normalbenzin
in der Spitze 1,7 kVA bzw. kontinuierliche 1,5 kVA und ermöglicht einen
autonomen Dauerbetrieb (75 % Last) von bis zu sieben Stunden mit nur
einer Tankfüllung (7,7 Liter).
Der SEBSSi 2000W arbeitet mit einer Lautstärke von lediglich 93 LWA.
Dies entspricht 68 dB(A) im Abstand von 7 Metern.
Achtung: Genau technische Beschreibung des Gerätes finden Sie
in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt