Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Kraftstichsäge EPS 332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Kraftstichsäge
DL-Kraftstichsäge
Artikel-Nr.:
     C6014-44762
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44762
EAN/GTIN:
     9004853447624
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
druckluftsäge
  • Heavy Duty Modell !!!
  • 80 % geringere Vibration als EPS 330
  • Kälteisolierender Handgriff
  • Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
  • Mit Druckluft-Drehgelenk
  • Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
  • Schneidleistung von 5,0 mm
Weitere Informationen:
Schneidleistung:
5 mm
Schnittbreite:
1 mm
Hubanzahl:
5000 min⁻¹
Hubhöhe:
25 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
90 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
3.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
85 dB(A)
Länge (gesamt):
300 mm
Gewicht:
0.96 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43860
ab € 103,12*
Ähnlich
ELMAG
44760
ab € 171,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.