Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 540 Mod. 75440/25, Luft/Wasser/Öl (max. 130° C) bis 100 bar, IG 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 540
Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 540
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44516
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44516
EAN/GTIN:
     9004853445163
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Max. Schlauchkapazitäten:
    Ø 14 mm = Länge max. 110 m
    Ø 17 mm = Länge max. 60 m
    Ø 20 mm = Länge max. 45 m
    Ø 21 mm = Länge max. 25 m
    Ø 27 mm = Länge max. 20 m
    Ø 34 mm = Länge max. 15 m
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl AISI 304
Max. Arbeitsdruck:
100 bar
Anschluss Eingang:
IG 1/2' Zoll
Anschluss Ausgang:
IG 1/2' Zoll
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Schlauchaufroller Serie MANUAL:
A. Die Schlauchaufroller der Serie MANUAL sind mit einem Sic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,76*
€ 881,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,81*
€ 864,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,69*
€ 812,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,00*
€ 792,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,94*
€ 778,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44512
ab € 508,87*
Ähnlich
ELMAG
44513
ab € 494,94*
Ähnlich
ELMAG
44514
ab € 365,97*
Ähnlich
ELMAG
44511
ab € 307,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.