Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 4430 Mod. 74345/30, Wasser (max. 130°) bis 200 bar Eingang IG 3/8' / Ausgang IG 1/2' 'ABS-Kunststofftrommel'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 4430
Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 4430
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44514
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44514
EAN/GTIN:
     9004853445149
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Max. Schlauchkapazitäten:
    Ø 14 mm = Länge max. 40 m
    Ø 17 mm = Länge max. 18 m
    Ø 20 mm = Länge max. 15 m
    Ø 21 mm = Länge max. 12 m
    Ø 27 mm = Länge max. 8 m
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Trommel: ABS-Kunststoff / Halterung: Edelstahl AISI 304
Max. Arbeitsdruck:
200 bar
Anschluss Eingang:
IG 3/8' Zoll
Anschluss Ausgang:
IG 1/2' Zoll
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Schlauchaufroller Serie MANUAL:
A. Die Schlauchaufroller der Serie MANUAL sind mit einem Sic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44512
ab € 508,87*
Ähnlich
ELMAG
44513
ab € 494,94*
Ähnlich
ELMAG
44511
ab € 307,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.