| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-44511 Herst.-Nr.: 44511 EAN/GTIN: 9004853445118 |
| |
|
| | |
| - Max. Schlauchkapazitäten:
Ø 14 mm = Länge max. 40 m Ø 17 mm = Länge max. 18 m Ø 20 mm = Länge max. 15 m Ø 21 mm = Länge max. 12 m Ø 27 mm = Länge max. 8 m
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Lackierter Stahl | Max. Arbeitsdruck: | 200 bar | Anschluss Eingang: | IG 3/8' Zoll | Anschluss Ausgang: | IG 1/2' Zoll | Ursprungsland: | IT | Paketdiensfähig: | NEIN | ELMAG-Aufroller: | Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis | Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung: | ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei | Schlauchaufroller Serie MANUAL: | A. Die Schlauchaufroller der Serie MANUAL sind mit einem Sic |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |