Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 470607, 15+1 Meter, 6x0,75 mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX'
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44288
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44288
EAN/GTIN:
     9004853442889
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 1m
  • Äußerer Mantel: Mischung aus PUR/TPE besonders flexibel, Abrieb, öl- & kühlmittelresistent
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei (konform mit EN 50267-2-1)
  • Bleifrei (konform mit 2011/65/EU ROHS-II)
  • Je 2 Adern in besonders kurzer Schlaglänge verseilt
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter und Querschnitt:
6 x 0,75 mm²
Kabellänge:
15 + 1 m
Kabeldurchmesser:
8 mm²
Kabeltyp:
TPE
IGUS-Code:
CF9.07.07
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Verwendungszweck:
- Roboter, Maßsysteme<br/>- Fertigungskontrollen<br/>- Arzta
Kollektor DATAFLUX:
Anzahl der Kontakte: 6/12/24<br/>Material: Goldlegierung<br/
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,98*
€ 734,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,84*
€ 722,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,33*
€ 687,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,41*
€ 670,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
44255
ab € 11,60*
Zubehör
ELMAG
44258
ab € 75,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.