Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 7315 RNF, 20+2 Meter, 3x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44208
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44208
EAN/GTIN:
     9004853442087
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP42
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabellänge:
22 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1100 W
Belastbarkeit abgerollt:
1800 W
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Modelle Serie 7000:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 40 Meter<br/>- Kab
Achtung!:
Alle Modelle IP42 auf dieser Seite werden ohne Stecker und o
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,51*
€ 492,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 529,23*
Ähnlich
ELMAG
44207
ab € 694,45*
Ähnlich
ELMAG
44202
ab € 515,97*
Ähnlich
ELMAG
44206
ab € 815,11*
Ähnlich
ELMAG
44201
ab € 489,23*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 679,41*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 518,74*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 732,26*
Ähnlich
ELMAG
44209
ab € 349,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.