Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1' EPS 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1' EPS 120
DL-Schlagschrauber 1' EPS 120
Artikel-Nr.:
     C6014-43870
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43870
EAN/GTIN:
     9004853438707
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Robustes Metallgehäuse
  • Schnelles und hohes Drehmoment
  • Zusatzhandgriff
  • Wartungsarmes Stiftschlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
2441 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
2170 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
500 l/min
Luftanschluss:
1/2 Zoll
Drehzahl:
3400 UpM
Vibration:
5.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
87 dB(A)
Länge:
292 mm
Gewicht:
9.7 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Betriebsdruck:
Betriebsunterdruck:<br/>Ein zu niedrig eingestellter Luftdru
Abluft:
Bei jedem durch Druckluft angetriebenen Werkzeug muss diese
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,39*
€ 791,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,68*
€ 711,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 597,09*
€ 710,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,63*
€ 700,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 588,04*
€ 699,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,47*
€ 687,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,14*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.