Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Drehschrauber gerade EPS 160 RL (intern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Drehschrauber gerade
DL-Drehschrauber gerade
Artikel-Nr.:
     C6014-43856
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43856
EAN/GTIN:
     9004853438561
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
  • Bit-Schnellwechselkupplung
  • Rechts-/Linkslauf
  • Drehmoment innen stufenlos einstellbar
  • Drehzahlregelung
  • Schub-Automatik
  • Gerade Bauform mit Heckauspuff für Abluft
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 Bit + E 6,3
Max. Lösedrehmoment:
13 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
13 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl:
1800 UpM
Vibration:
0.38 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
102 dB(A)
Länge:
254 mm
Gewicht:
1.13 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,00*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,44*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,86*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,66*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,54*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,20*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,83*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.