Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 102
DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 102
Artikel-Nr.:
     C6014-43832
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43832
EAN/GTIN:
     9004853438325
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Robustes Metallgehäuse
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Ideal für Gewerbe und Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
746 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
678 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
330 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
7500 UpM
Vibration:
4.6 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
98 dB(A)
Länge:
185 mm
Gewicht:
2.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS):
Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei d
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,90*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,22*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,03*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,04*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,19*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.