Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Nadelentroster EPS 242 (Orig. 35 Nadeln 4x180 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Nadelentroster
DL-Nadelentroster
Artikel-Nr.:
     C6014-43824
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43824
EAN/GTIN:
     9004853438240
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
  • Schweres Industriemodell für große Flächen
  • 35 Nadeln Ø 4 x 180 mm
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Optional: 49 Stk. Nadeln Ø 3x180 mm oder 66 Stk. 2x180 mm
  • Zum Entrosten, Reinigen und Abklopfen von Rückständen
  • Universell einsetzbar im Stahlbau, Baugewerbe, in der Instandhaltung und in der Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Anzahl Nadeln:
35
Nadelführung:
4x180
Schlagzahl:
2500 Schlag/min
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
400 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
23 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
100.8 dB(A)
Länge:
400 mm
Gewicht:
5 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,26*
€ 572,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,71*
€ 517,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,16*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,57*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,08*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,52*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,20*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,85*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 10,00*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.