Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Winkel-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 315 RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Winkel-Bohrmaschine bis 10 mm
DL-Winkel-Bohrmaschine bis 10 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-43814
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43814
EAN/GTIN:
     9004853438141
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
  • Winkelbohrmaschine mit Zahnkranzbohrfutter (10 mm)
  • Umschalter für Rechts-/ Linkslauf
  • Automatik-Stopp
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
10 mm
Schnellspannbohrfutter:
0 - 10 mm
Drehzahl:
1500 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
0.5 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
90 dB(A)
Länge:
203 mm
Gewicht:
1.2 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Weitere Suchbegriffe: druckluft bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.